Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5914197 Herst.-Nr.: 6070/24 EAN/GTIN: 4006381436618 |
| |
|
| | |
| STABILO Textmarker Green Boss. BasicInkColour: Gelb. Einziehbar: Nein. Farbe: Gelb. Fertigkeiten: Cap-off-Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Gelb. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: STABILO. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 5 mm. Schreibfarbe: Gelb. Spitze: Keilspitze. Spitzenbreite: Breit. Strichstärke: 2-5 mm. Strichstärke ca. (maximal): 5 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, TEXTMARKER, MARKIERSTIFT, MARKIERSTIFTE, LEUCHTMARKIERER, LEUCHTSTIFT, LEUCHTMARKER, LEUCHTSTIFTE, LEUCHTLINER, HIGHLIGHTERS, HIGHLIGHTER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,41* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,80* | € 1,47* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,79* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|