Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner SENSOR 187/4 0,7mm 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304015999
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     187/4-01
EAN/GTIN:
     4006381528245
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der STABILO SENSOR ist ein Fineliner für anspruchsvolle Vielschreiber und Kreative. Seine gefederte Spitze kann bestens mit Druck umgehen und bietet hohen Schreibkomfort auch bei langanhaltender Beanspruchung. Durch seine wischfeste Tinte ist er außerdem heißbegehrt bei allen Linkshändern und ideal geeignet für Hand Lettering und Color Tangle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SENSOR® medium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner SENSOR® medium
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
hellgrün, türkis, pink, lila
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rutschfest
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall/Polyoxymethylene
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
hellgrün, türkis, pink, lila
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, stabilo feinliner set, stabilo feinliner, feinliner sortiert, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 2,99*
€ 4,19*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,12*
€ 4,66*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,15*
1
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 6,40*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.