Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fasermaler 4-1200-20 1mm sortiert 20 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304016799
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-20
EAN/GTIN:
     4004764875177
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren. Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1200 colourpen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler 1200 colourpen
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau, hellgrün, grau, türkis, olivgrün, hellorange, stahlblau, dunkelbraun, karminrot, rotviolett, englischrot
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Nein
wasserfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Verpackung:
Metalletui
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Spitze:
Faser
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
20 Farben
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler 20er, fasermaler, edding fasermaler, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,67*
€ 15,86*
Lager 1682
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 16,16*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,95*
€ 16,23*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,37*
€ 17,28*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,77*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300-20
ab € 10,22*
Ähnlich
edding
4-1500049
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.