| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4057305000200 Herst.-Nr.: 4-1500049 EAN/GTIN: 4057305000200 |
| | |
|
| | |
| Fasermaler zum Schreiben und Zeichnen in halbtransparentem weiß auf dunklem und hellem Papier ermöglicht Pastellschattierungen mit edding Fasermalern. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Pigmenttinte auf Wasserbasis. Halbtransparentes weiß. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4057305000200 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fasermaler | Artikelbezeichnung: | edding 1500 Pastellstift weiß | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | 2-facher Malspaß: Malen in weißen Schattierungen und Pastellfarben. | Paletten-Abmessung Volumen: | 816000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 15000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 12.4 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Weiß: einmal auftragen für halbtransparentes weiß, mehrfach auftragen für hellere, deckendere Highlights. Pastellfarben: für Farbverläufe beispielsweise in Kombination mit edding Fasermalern z.B. | Ausführung der Schreibfarbe: | Weiß | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Weiß | Strichstärke: | 1-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | auswaschbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Pastellkreidestift, Pastellstift, edding gelroller weiß, gel kugelschreiber, gel-roller schreibfarbe weiss |
| | |
| |