Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Fineliner Y-11-11-02 sortiert 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304021299
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     Y-11-11-02
EAN/GTIN:
     4260556676586
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Alle unsere Schreibwaren spenden Bildung. Aber was bedeutet das genau? Mit deinem Kauf hilfst du uns, Kinder in Uganda zu unterstützen. Eine Spende bedeutet dabei viel mehr als nur eine Stunde Naturwissenschaften, Sprachen oder Mathematik. Es ist die Ausstattung eines Kindes mit notwendigen Materialien und die Möglichkeit, an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen. Dabei sind unsere Schreibwaren auch noch ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Das Gehäuse der Fineliner besteht zu mindestens 85 % aus nachwachsenden Rohstoffen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Ausführung der Farbe:
6 Farben
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
gummiert, ergonomisch, dreikant
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 85 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Nachfülltinte, Nachfülltusche, fineliner schwarz rot blau grün, feinliner schwarz, feinliner rot, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,75*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,52*
€ 5,97*
Lager 1682
280
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 6,01*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 6,14*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,66*
€ 6,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
88/6
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.