Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fineliner triplus 334 RC4 sort. 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304021399
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 RC4
EAN/GTIN:
     4007817099971
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Für entspanntes Schreiben. Airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
triplus® 334
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner triplus® 334
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
auswaschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material der Spitze:
Metall, Kunststoff
Material des Clips:
Plastik, 97 % recycelt
Kappenfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Schaftfarbe:
silber
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, feinliner sortiert, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,90*
€ 3,42*
Lager 1682
9
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,78*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,78*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 3,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 4,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
334 RC10
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.