Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fineliner 88 office liner F 4-88002 0,6mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304206230
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-88002
EAN/GTIN:
     4004764040643
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Einwegfineliner mit Kunststoffspitze. Schwarz-weiß gestreifter Kunststoffschaft. Umsteckbare Kunststoff-Clipkappe in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
88 office liner
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 88 office liner
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Strichbreite:
F
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
rot
Schaftfarbe:
schwarz/weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: feinliner edding, feinschreiber, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
193
1
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,52*
2 Tage
438
1
€ 2,90*
ab € 0,30*
€ 0,55*
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,55*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
8 Tage
95
1
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200002
ab € 0,46*
Ähnlich
edding
4-2185002
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-345009
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-55002
ab € 0,74*
Ähnlich
edding
4-89002
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.