Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fineliner 88 office liner F 4-88003 0,6mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304206250
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-88003
EAN/GTIN:
     4004764040650
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Einwegfineliner mit Kunststoffspitze. Schwarz-weiß gestreifter Kunststoffschaft. Umsteckbare Kunststoff-Clipkappe in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
88 office liner
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 88 office liner
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Strichbreite:
F
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
blau
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner edding, feinschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
284
1
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,50*
2 Tage
235
1
€ 5,49*
ab € 0,29*
€ 0,53*
2 Tage
604
1
€ 2,90*
ab € 0,30*
€ 0,55*
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,55*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200003
ab € 0,46*
Ähnlich
edding
4-2185003
ab € 0,56*
Ähnlich
edding
4-345010
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-55003
ab € 0,74*
Ähnlich
edding
4-89003
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.