Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fineliner triplus 334-2 0,3mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304207430
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-2
EAN/GTIN:
     4007817334072
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Für entspanntes Schreiben. Airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
triplus® 334
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner triplus® 334
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
auswaschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen, 97 % recycelt
Material der Spitze:
Metall, Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
grün
Schaftfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: staedler feinliner rot, feinliner rot, feinliner staedler, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
420
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,92*
2 Tage
136
1
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,93*
18 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,97*
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 0,98*
1
€ 6,78*
ab € 0,55*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.