Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Reifenmarker 8050 4-8050049 2-4mm Rundspitze weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304214401
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8050049
EAN/GTIN:
     4004764784448
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Reifenmarker zum dauerhaften Markieren von Reifen und anderen Gummioberflächen z.B. bei Reifenwechsel. Marker mit Pumpsystem. Belüftete Kappe nach ISO 11540.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
8050
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reifenmarker 8050
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-4 mm
Schreibfarbe:
weiß
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Schaftfarbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Pigmentmarker, Reifenmarker, Reifenmarkierer, edding holzmarker, holzmarker, Marker, Schreibgeräte, Spezialmarker, Stifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
159
1
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,64*
1
€ 4,75*
ab € 3,52*
€ 5,81*
3 Tage
190
1
€ 2,90*
ab € 3,55*
€ 5,83*
2 Tage
103
1
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750049
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.