Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-249340
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     8050049
EAN/GTIN:
     4004764784448
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Spezialmarker Reifenmarker 8050. Für Reifen und Gummiteile. Geruchsarme Pigmenttinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Lackartig deckend. Permanent. Rundspitze. Spezialmarker zur Beschriftung von Reifen und Gummiteilen. Marker mit Pumpsystem. Belüftete Kappe nach ISO 11540. Tusche ist wasser-, licht- und abtriebbeständig.. Schaftmaterial: Aluminium. Schaftfarbe: weiß. Strichstärke: 2 - 4 mm. Schreibfarbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
weiß
Strichstärke:
2 - 4 mm
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Pigmentmarker, Reifenmarker, Reifenmarkierer, edding holzmarker, holzmarker, Permanentmarker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
1
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,64*
1
€ 4,75*
ab € 3,52*
€ 5,81*
3 Tage
190
1
€ 2,90*
ab € 3,55*
€ 5,83*
Lager 690
103
1
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750049
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.