Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Flipchartmarker Lumocolor 356 B-3 2-5mm Keilspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-304214750
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     356 B-3
EAN/GTIN:
     4007817356173
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt, mit blockierter Spitze.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 356
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartmarker Lumocolor® 356
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Schaftfarbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Zeichentusche-Isograph, flipchart-marker blau staedler keilspitze, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Flipchartbeschriftungen, Flipchartstifte, Marker, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
238
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,35*
18 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,38*
1
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,38*
2 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,41*
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.