Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker Lumocolor®, 2-5mm, Keilspitze, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410011001
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     356 B-3
EAN/GTIN:
     4007817356173
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchart-Marker Lumocolor®. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchlose Tinte, xylol- und toluolfrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Efficient for ecology: blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 56. Material des Schaftes: PP. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: anthrazit. Strichstärke: ca. 2 oder 5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
2 -5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
nein
nachfüllbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
238
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,35*
18 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,38*
1
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,38*
Lager 690
21
1
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,41*
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.