Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker BOSS EXECUTIVE 73/4 2-5mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304220999
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     73/4
EAN/GTIN:
     4006381376617
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Premium-Textmarker für alle, die besonders viele Texte lesen. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher Griffzone. Patentierte Anti-Schmier-Tinte für Kopien, Tintenstrahl-Ausdrucke oder Handgeschriebenes. Empfohlen von führenden Druckerherstellern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® EXECUTIVE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® EXECUTIVE
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
grün, pink, orange, gelb
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
ergonomisch
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Aufstellbox
Schaftfarbe:
grün/schwarz, pink/schwarz, orange/schwarz, gelb/schwarz
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 5,05*
1 Tag
41
1
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 5,76*
Lager 1682
1058
1
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 6,43*
8 Tage
1073
4
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 6,53*
1
€ 7,95*
ab € 4,05*
€ 6,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.