Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA493181 Herst.-Nr.: 73/4 EAN/GTIN: 4006381376617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Premium-Leuchtmarkierer STABILO BOSS EXECUTIVE
- inkjet geeignet
- Strichbreite 2 + 5 mm
- einzigartige patentierte Anti-Schmier-Tinte auf Wasserbasis, mit speziellen Pigmenten, lichtbeständig
- Kapillarspeicher
- Schaftfarbe: schwarz mit Schreibfarbe
- Leuchtfarbe: gelb, grün, orange, pink
- Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.124 kg | Farbname: | gelb, grün, orange, pink | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | sortiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, 73, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,47* | € 5,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 3,43* | € 5,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,92* | € 6,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,88* | € 6,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 4,05* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,8675* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 25,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|