Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker swing cool 275/33 1-4mm Keilspitze grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304221160
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/33
EAN/GTIN:
     4006381135900
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
STABILO swing cool - der Textmarker für trend- und modebewusste Schüler und Studenten und alle, die viel unterwegs sind. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology sorgt für 4 Stunden Austrocknungsschutz und ermöglicht konzentriertes Arbeiten. Mit dem praktischem Clip und seiner schmalen Schaftform ist er der perfekte Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
swing® cool
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker swing® cool
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-4 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter green, highlighter, highlighter grün, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,07*
Lager 1682
76
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,14*
2 Tage
421
1
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,17*
10
€ 4,16*
ab € 0,76*
€ 1,20*
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.