Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker swing cool grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker swing cool grün
Textmarker swing cool grün
Textmarker swing cool grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA889104
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/33
EAN/GTIN:
     4006381135900
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Textmarker STABILO swing cool
  • 1 - 4 mm
  • Tinte auf Wasserbasis,
  • rutschfeste, mattierte Griffzone, ventilierte Kappe, Flaches Taschenmodell mit praktischem Clip
  • Schaftfarbe grün
  • Leuchtfarbe: Grün
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.011 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grün
Strichbreite:
1,0-4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter green, highlighter, highlighter grün, 14212632, 275, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,07*
1 Tag
76
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,14*
2 Tage
421
1
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,17*
10
€ 4,16*
ab € 0,76*
€ 1,20*
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.