Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fineliner Xpress 190001 S 0,8mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304256190
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     190001
EAN/GTIN:
     4004675059789
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Optisch und haptisch ansprechender Fineliner zum Schreiben und Zeichnen. Für ein komfortables und ausdrucksstarkes Schreibvergnügen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Xpress
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Xpress
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
gummiert
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 85 % recycelt
Material der Spitze:
Metall
Material des Clips:
Metall
Kappenfarbe:
hellgrün/schwarz
Schaftfarbe:
hellgrün/schwarz
Weitere Suchbegriffe: fineliner schwarz, feinschreiber, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
234
1
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,91*
10 Tage
49
1
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,93*
1 Tag
42
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 2,01*
1
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 2,02*
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.