Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 SBK3P sw 3 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304658390
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 SBK3P
EAN/GTIN:
     4007817014301
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Einfachanspitzer
Cap off: kann 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pigment liner 308
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Pigment liner 308
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Bleistift, Spitzer, Radiergummi
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Material der Spitze:
Metall
Material des Clips:
Metall
Kappenfarbe:
grau
Schaftfarbe:
grau
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,04*
€ 6,80*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,46*
1
€ 6,78*
ab € 4,70*
€ 7,47*
1
€ 7,95*
ab € 4,68*
€ 7,62*
1
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 8,69*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,46*
€ 8,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,73*
€ 8,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,38*
€ 7,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,27*
€ 7,46
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,87*
€ 6,99
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,70*
€ 5,59
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.