Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreibermine Office 7081 G2 Strichstärke M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313001990
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     7081
EAN/GTIN:
     4004675070814
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Die verschleißfeste Spitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office 708
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine Office 708
Verwendung für Produkt:
Schneider Kugelschreiber
Länge:
98 mm
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
G2
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 G2
dokumentenecht:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreibermine schneider schwarz, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1085
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,94*
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,98*
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 1,01*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 1,03*
Lager 1682
217
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.