Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-025136023 Herst.-Nr.: 7081 EAN/GTIN: 4004675070814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreibermine Office 708. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine im G2-Format ISO 12757-2 | Länge: | 98 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,52* | € 0,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,52* | € 1,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,53* | € 1,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,56* | € 1,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|