Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Kugelschreibermine QUINKflow 1950368 S0909420 F 0,8mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313013950
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1950368
EAN/GTIN:
     3501179503684
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Füllen Sie Ihren Parker Kugelschreiber mit der lebendigen QUINKflow®-Tinte nach. Die kräftige Tinte sorgt für ein müheloses und extra weiches Schreibgefühl, ein besonders gleichmäßiges Schriftbild, optimalen Tintenfluss und hält Ihre Gedanken ausdrucksstark fest. 3.500 m Schreibleistung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
QUINKflow
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine QUINKflow
Verwendung für Produkt:
Parker Kugelschreiber
Länge:
100 mm
Strichstärke:
0,8 mm
Strichbreite:
F
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
QUINKflow
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
dokumentenecht:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Art der Verpackung:
Blister
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, parker kugelschreiber-mine blau, kugelschreiber mine, parker kugelschreiber-mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,22*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 4,24*
1
€ 6,78*
ab € 2,90*
€ 4,86*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 4,89*
3 Tage
155
1
€ 2,90*
ab € 3,10*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.