Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5481778 Herst.-Nr.: 18483 EAN/GTIN: 3501179503684 |
| |
|
| | |
| Parker Kugelschreibermine Quinkflow. Ausführung: Großraum. Farbe: Blau, Silber. Grundfarbe: Mehrfarbig. Marke: Parker. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,8 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,48* | € 4,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,50* | € 4,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,90* | € 4,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,91* | € 4,89* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,10* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|