Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Gelmine EnerGel LR7-BX 0,35mm Metallspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313205230
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     LR7-BX
EAN/GTIN:
     072512167076
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Mine passend für alle Pentel EnerGel Gel-Tintenroller mit Strichstärke 0,35mm, kann auch in alle anderen Strichstärkenmodell von Pentel EnerGel Produkten eingefüllt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EnerGel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine EnerGel
Verwendung für Produkt:
Pentel Geltintenroller BL37, BL57, BL77, BL107, BL117, BL407, BL2007
Typbezeichnung der Mine:
LR7
Strichstärke:
0,35 mm
Kugeldurchmesser:
0,7 mm
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel kugelschreiber 0,35 mm rot, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,26*
Lager 1682
203
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,42*
2 Tage
461
1
€ 2,90*
ab € 0,81*
€ 1,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,46*
2 Tage
245
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.