Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Pentel EnerGel LR7 0,35 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 837105
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 837105
Artikel-Nr.:
     94QG7-837105
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     LR7-B
EAN/GTIN:
     0072512167076
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Pentel Ersatzmine Energel LR7. Farbe: Rot. Geeignet für: EnerGel. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: LR7-B. Kompatibel: Pentel Kugelschreiber. Marke: Pentel. Nachfüllbar: Ja. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,35 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel kugelschreiber 0,35 mm rot, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, NACHFÜLLMINE, PENTEL, BL37, FEIN, ROT, LIQUID GEL- TINTENROLLER, ERSATZMINE, MINE, MINEN, GELSTIFT, PENTEL ENERGEL BL57, TINTENROLLER ENERGEL BL57, PENTEL TINTENROLLER ENERGEL BL57, ENERGEL BL57, PENTEL TINTENROLLER, 1224956, ERSATZMINEN, GROßRAUMMINE, GELMINE, KUGELSCHREIBERMINEN, GELSCHREIBERMINE, ROLLERBALLMINE, FINELINERMINEN, KUGELSCHREIBERMINE, TINTENROLLERMINE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,27*
Lager 94QG7
402
1
€ 2,90*
ab € 0,81*
€ 1,46*
10
€ 4,16*
ab € 0,97*
€ 1,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,48*
1 Tag
555
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.