Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Kugelschreibermine 148747 XB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313652690
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148747
EAN/GTIN:
     4005401487470
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Für besonders leichtes und weiches Schreiben. Standardgroßraummine mit Stahlspitze zum Durchschreiben geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Verwendung für Produkt:
Faber-Castell Kugelschreiber Design Serie
Länge:
120 mm
Strichstärke:
0,6 mm
Strichbreite:
XB
Schreibfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreiber mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,22*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,26*
11 Tage
225
1
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 2,26*
Lager 1682
219
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,34*
1 Tag
245
1
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148746
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.