Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche 30007080 C4 hk oF 130g braun 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327057870
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007080
EAN/GTIN:
     4018529004726
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN C4
Breite der Seite:
20 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Gewicht:
23,66 g
Werkstoff:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 20mm braun 120g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 33,93*
€ 46,75*
Lager 1682
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 35,41*
€ 47,70*
8 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 73,75*
€ 96,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 135,89*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,35*
€ 52,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,14164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00470329
ab € 19,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.