Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
Soennecken Versandtasche 2904 B5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-327214670
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
2904
EAN/GTIN:
4003630124609
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² natronbraun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
versandtasche b5 90g of sk natronbraun
,
papierversandtasche haftklebung
,
papierversandtasche b5
,
Briefumschlag
,
Briefumschläge
,
Kuverts
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versand
,
Versandbriefe
,
Versandhüllen
,
Versandkuverts
,
Versandmittel
,
Versandumschlag
,
Versandumschläge
,
Versandverpackungen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,40*
€ 19,37*
Lager 1682
1 Tag
422
€ 5,95*
ab € 14,09*
€ 19,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02818* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche DIN B5, Breite 176mm, Höhe 250mm, Umschlag-Verschluss SK, mit Fenster
Mayer-Kuvert-network
361247
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen