Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 0,07mm Polyethylen oF tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327221001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327221001
EAN/GTIN:
     4003969923003
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Versandtaschen sind extrem reißfest, damit Ihre Drucksachen unbeschädigt beim Empfänger ankommen. Durch den Verschluss überträgt sich der Leim von der Klappe auf den Taschenkörper, so dass der Inhalt bei der Entnahme nicht beschädigt wird.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Adhäsionsverschluss
Fenster vorhanden:
Nein
Dicke der Folie:
70 µm
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
reißfest:
Ja
Material:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschläge c4 transparent, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,57*
€ 11,17*
Lager 1682
537
1
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 11,47*
2 Tage
390
1
€ 5,59*
ab € 15,47*
€ 21,42*
7 Tage
557
1
€ 5,99*
ab € 15,03*
€ 21,58*
4 Tage
582
1
€ 5,45*
ab € 19,74*
€ 26,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 8,02*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,12*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.