Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30002374 DL sk 70g ws 25 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327253401
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002374
EAN/GTIN:
     4003928221911
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,59*
€ 0,90*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,14*
Lager 1682
1610
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,17*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,67*
€ 1,17*
9 Tage
535
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,87*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002389
ab € 1,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002417
ab € 2,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022377
ab € 1,08*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,72*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.