Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche oeco 2951 C5 oF hk 15St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327262800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2951
EAN/GTIN:
     4003630025104
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die ökologisch nachhaltige Kleinverpackung, konfektioniert in den ElbeWerkstätten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche oeco
Format:
DIN C5
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, briefumschlag c5, briefumschläge farbig c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,82*
Lager 1682
2379
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 6,94*
7 Tage
2379
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 10,10*
4 Tage
2379
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 17,98*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,29667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
74469.12
ab € 1,36*
Ähnlich
Elco
70420.12
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.