Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2108 B4 oF sk natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327667970
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2108
EAN/GTIN:
     4003630143853
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 110g/m² natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
reißfest:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen b4 ohne fenster, versandtasche, b4 versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,41*
Lager 1682
69
1
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,45*
4 Tage
136
25
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,71*
4 Tage
136
1
€ 6,95*
ab € 2,59*
€ 4,15*
2 Tage
53
1
€ 5,59*
ab € 2,61*
€ 4,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2952
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.