Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTPAK Rucksack SAFEPAK 46153 Polyester grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-430207580
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46153
EAN/GTIN:
     4021068461530
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
LIGHTPAK® Notebookrucksack SAFEPAK Reißverschluss
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SAFEPAK
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookrucksack SAFEPAK
Produktverwendung:
bis 38,1 cm (15")
Außenmaße:
31 x 45 x 15 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
26 x 40 x 3,5 cm (B x H x T)
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Nein
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Sicherheitsfach auf der Rückseite für Wertgegenstände, integrierter USB Ladeport, Trolleyband, gepolsterter Rücken, seitliches Netzfach, Reißverschlussfach auf dem Schultergurt, Reißverschlusstasche vorne, Hauptfach mit verdecktem Reißverschluss im Rücken, gepolsterte Fächer für Laptop und Tablet, drei gepolsterte Einsteckfächer und Reißverschlussfach
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, notebook-rucksack, Laptoprucksäcke, Laptoptaschen, Notebookrucksäcke, Notebooktaschen, Rucksäcke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,71*
€ 35,00*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 26,66*
€ 35,42*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 27,31*
€ 36,37*
Lager 1682
91
€ 5,95*
ab € 27,75*
€ 36,77*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 29,13*
€ 38,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
46154
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.