Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540636010 Herst.-Nr.: 46153 EAN/GTIN: 4021068461530 |
| |
|
| | |
| Rucksack SAFEPAK. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Sicherheitsfach auf der Rückseite, integrierter USB Ladeport, Trolleyband, gepolsterter Rücken, seitliches Netzfach, Reißverschlussfach auf dem Schultergurt, Reißverschlusstasche vorne, Geräumiges Hauptfach mit verdecktem Reißverschluss im Rücken, gepolsterte Fächer für Laptop und Tablet, dreigepolsterte Einsteckfächer und Reißverschlussfach innen. Schultergurt vorhanden. Art des Verschlusses: Reißverschluss. Größe (B x H x T): 310 x 450 x 150 mm. Material: 600D Polyester, Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | 600D Polyester | Innenmaße Laptopfach: | ca. 40 x 26 x 3,5 cm | Außenmaße: | ca. 45 x 31 x 15 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,71* | € 35,00* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 26,66* | € 35,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,31* | € 36,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 27,75* | € 36,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 29,13* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|