Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Supreme 2214 1l edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-439013400
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4006657022149
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Höchster Anspruch an höchste Qualität – das ist Supreme, die Isolierkanne, die durch ihre elegant matte Oberfläche begeistert. Filigrane Anmutung, wertiges Design, Eleganz in Vollendung: Supreme haben wir für die Anwendung im Hotel oder im Konferenzbereich entwickelt. Einfache Handhabung und einfaches Reinigen sind Argumente für dieses Modell. Absolute Bruchsicherheit und perfekte Warmhaltung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Supreme
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne Supreme
Höhe:
19,5 cm
Fassungsvermögen:
1 l
spülmaschinenfest:
Ja
doppelwandig ausgeführt:
Nein
Material:
Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
mattiert
Material des Einsatzes:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Weitere Suchbegriffe: isolier-kanne 1 l helios, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Teekannen, Thermoskannen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,09*
€ 49,69*
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 38,23*
€ 50,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,67*
€ 52,90*
€ 5,95*
ab € 41,80*
€ 56,49*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 48,83*
€ 63,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 11,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11444
ab € 27,73*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
482-122
ab € 105,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.