Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Supreme 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Supreme 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Supreme 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1015
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4006657022149
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Helios Edelstahl-Isolierkanne Supreme 1,0 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung. Ausgießer und Griff Vollmetall verchromt. Edelstahl-Mantel mattiert. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist spülmaschinenfest und bruchsicher. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
19.20 cm
Durchmesser:
12.70 cm
Gewicht:
0.79 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,51*
€ 50,35*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 39,77*
€ 51,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,48*
€ 52,85*
€ 5,95*
ab € 42,02*
€ 56,23*
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 48,94*
€ 63,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 11,36*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11444
ab € 27,71*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
482-122
ab € 106,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.