Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Teebox 11574 Holz rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439027000
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11574
EAN/GTIN:
     4004133115743
Suchbegriffe:
Holzbox
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Deckel bleibt offen stehen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Teebox
Maße:
33,5 x 9 x 20 cm (B x H x T)
max. Aufbewahrungsmenge:
120 Teebeutel
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Material:
Holz
Farbe:
rotbraun
Text des Aufdruckes:
Tee
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Teebox, teebox aps, tee box, Aufbewahrungsdosen, Teeboxen, Tees, Vorratsdosen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 11,62*
€ 16,08*
13 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,52*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 19,93*
1
€ 7,95*
ab € 15,40*
€ 21,63*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 16,12*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11575
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.