Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Messbecher STACKABLE 30062 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-439066800
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30062
EAN/GTIN:
     4004133300620
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Mit offenem Griff, geprägte Maßskalierung außen, Liter- / Milliliter-Einteilung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STACKABLE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Messbecher STACKABLE
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
Wertskala vorhanden:
Ja
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Farbe des Aufdrucks:
blau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 4,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 4,25*
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,81*
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 5,38*
12 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30061
ab € 1,75*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30063
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.