Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30062 Messbecher -STACKABLE- Ø 12 cm, H: 16,5 cm, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30062 Messbecher -STACKABLE- Ø 12 cm, H: 16,5 cm, 1 Liter
APS 30062 Messbecher -STACKABLE- Ø 12 cm, H: 16,5 cm, 1 Liter
APS 30062 Messbecher -STACKABLE- Ø 12 cm, H: 16,5 cm, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-30062
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30062
EAN/GTIN:
     4004133300620
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Polypropylen , mit offenem Griff , geprägte Maßskalierung außen
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
16,5 cm
Gewicht:
0,1 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 4,17*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 4,29*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 5,01*
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 5,41*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30063
ab € 4,10*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30061
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.