Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Serviettenspender Xpressnap 272611 Tisch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-440000490
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     272611
EAN/GTIN:
     7322540660388
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Der Tork Xpressnap® Tischspender ist ideal für Restaurants mit eingeschränktem Service, die Servietten am Tisch anbieten. Dieser kompakte und moderne Spender liefert Servietten in Einzelausgabe, verbessert die Hygiene und reduziert den Serviettenverbrauch um mindestens 25 % im Vergleich zu herkömmlichen Spenderservietten-Systemen. In einer Reihe von modernen Farben erhältlich, damit Sie ihn auf Ihre Inneneinrichtung abstimmen können.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Xpressnap®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Serviettenspender Xpressnap®
Produktverwendung:
Interfold Servietten
Maße:
20 x 16,9 x 14,1 cm (B x H x T)
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Spender, Serviettenspender, serviettenspender tork, serviettenhalter, Bewirtung, Konferenzbedarf
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,06*
€ 28,92*
3 Tage
253
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 24,45*
€ 30,89*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,94*
€ 32,41*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,21*
€ 33,34*
Lager 1682
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,51*
€ 50,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
18961
ab € 11,30*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,89875*
Zubehör
Tork
15840
ab € 7,91*
Zubehör
Tork
15850
ab € 10,57875*
Zubehör
Tork
10840
ab € 10,025*
Zubehör
Tork
12840
ab € 9,70*
Zubehör
Tork
13840
ab € 85,41*
Zubehör
essity
18962
ab € 12,27*
Zubehör
Tork
18960
ab € 245,76*
Zubehör
Tork
18963
ab € 245,66*
Zubehör
Tork
12880
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.