Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier 2504 Classic Gigant S2 2lg. 150m ws 12 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-446000001
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     2504
EAN/GTIN:
     6414301002504
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Große Qualitäts-Toilettenpapierrolle für den täglichen Gebrauch. Geeignet für alle öffentlichen Bereiche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gigant S 2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Gigant S 2
Variante:
Großrolle
Verwendung für Produkt:
Katrin Gigant S Spender 989660, 989516, Katrin Inclusive Gigant Spender S 90069, 92148
Maße:
8,8 cm x 150 m (B x L)
Rollendurchmesser:
18 cm
Kerndurchmesser:
6,1 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Material:
Fasermischung
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
1.600 Bl./Rl.
Packungsmenge:
12 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, klopapier 2lagig, klopapier, toilettenpapier metsä, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,26*
€ 30,49008*
2 Tage
37
€ 7,50*
ab € 22,59*
€ 32,49*
€ 4,99*
ab € 24,06*
€ 34,74*
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 29,04*
€ 38,28*
€ 5,95*
ab € 28,87*
€ 38,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,28*
€ 45,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,92*
€ 42,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,91*
€ 41,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,42* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.