Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier - Katrin Classic Gigant S 2, weiß, 8,8 x 12,5 cm, 2-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Toilettenpapier - Katrin Classic Gigant S 2, weiß, 8,8 x 12,5 cm, 2-lagig
Produktabbildung - Toilettenpapier - Katrin Classic Gigant S 2, weiß, 8,8 x 12,5 cm, 2-lagig
Produktabbildung - Toilettenpapier - Katrin Classic Gigant S 2, weiß, 8,8 x 12,5 cm, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-250400
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     250400
EAN/GTIN:
     6414301002504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier - Katrin Classic Gigant S 2, weiß, 8,8 x 12,5 cm, 2-lagig

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
8,8 x 12,5 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/Rolle:
1200 Blatt
Rolle/VE:
12 Rollen
VE/Palette:
44 VE
Grammatur:
2 x 17,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,13004*
€ 30,58008*
Lager 4157
25
€ 7,50*
ab € 23,40*
€ 33,93*
€ 4,99*
ab € 23,93*
€ 34,88*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 27,85*
€ 36,87*
€ 5,95*
ab € 28,79*
€ 39,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 1,95* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.