Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Basic 1510805 2-lagig 250Bl. weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446003701
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1510805
EAN/GTIN:
     4000883058842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier für feine Hygiene.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Basic
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 2 - lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1586
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,72*
1 Tag
955
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,87*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,90*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 4,11*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 4,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,26625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,49*
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,21*
Ähnlich
Fripa
1510820
ab € 3,32*
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 0,41*
Ähnlich
Sofidel
416619
ab € 0,60*
Ähnlich
Fripa
1010810
ab € 3,00*
Ähnlich
Fripa
1530804
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.