Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Toilettenpapier 404901 3lagig 250Blatt weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446009600
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     404901
EAN/GTIN:
     8013924449017
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Papernet Toilettenpapier Special 3-lagig extra weiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Special
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Special
Rollendurchmesser:
12 cm
Kerndurchmesser:
4,2 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Deinktes Papier
Farbe:
extra weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 72 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,99*
ab € 3,15875*
€ 4,53125*
Lager 1682
1741
1
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,08*
1
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 5,12*
8
€ 6,95*
ab € 3,795*
€ 5,325*
2 Tage
400
8
€ 5,00*
ab € 4,3075*
€ 5,8975*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colgate-Palmolive
61012702
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.