Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Toilettenpapier 404901 3lagig 250Blatt weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/977/a010977e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/977/a010977e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446009600
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     404901
EAN/GTIN:
     8013924449017
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Papernet Toilettenpapier Special 3-lagig extra weiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Special
Rollendurchmesser:
12
Kerndurchmesser:
4,2
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Deinktes Papier
Farbe:
extra weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Special
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 72 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
1
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,09*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 5,17*
8
€ 6,95*
ab € 3,775*
€ 5,285*
1 Tag
544
8
€ 5,00*
ab € 4,5275*
€ 6,2075*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.