Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Handtuchpapier PureSoft 277560 W-Falz 2lg 3.000 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446024300
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     277560
EAN/GTIN:
     4000735354269
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Das erste Premium-Handtuchpapier von Satino by WEPA in Recycling-Qualität. Satino PureSoft bietet eine unübertroffen softe und saugstarke Qualität und ist besonders nachhaltig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PureSoft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher PureSoft
Verwendung für Produkt:
Satino Handtuchspender 331400, 331030, 332840, 332850
Kompatibel mit:
PT2-System
Maße:
24 x 32 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
geprägt:
Ja
reißfest:
Ja
saugfähig:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelter Karton
Farbe des Papierhandtuches:
softbeige
Packungsmenge:
25 x 120 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg 100 % recycling, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
54
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,84*
€ 40,50*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 31,18*
€ 41,87*
2 Tage
48
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 52,43*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 37,62*
€ 53,04*
5 Tage
54
pro Packung
€ 5,99*
ab € 50,39*
€ 66,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,50*
€ 48,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,06*
€ 44,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Blätter (ab € 0,01028* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
274980
ab € 26,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.