Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier Advanced 110782 3lg 250Bl. weiß 30 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446217701
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110782
EAN/GTIN:
     7310791048444
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Sparen Sie Kosten bei gleicher Performance in Waschräumen mit geringer Besucherfrequenz dank unseres Tork Kleinrollen Toilettenpapiers. Diese Großpackung WC-Papier bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem hinterlässt das ansprechende Design und die weiche Beschaffenheit einen guten Eindruck bei Gästen. Das geschlossene Design schützt die Rollen zudem vor Schmutz und verbessert die Hygiene. Die Verpackung ist aus mindestens 30 % Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen (PCR-Kunststoffen) hergestellt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Advanced
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Advanced
Kompatibel mit:
T4-System
Rollendurchmesser:
12 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
30 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,64334*
€ 0,91167*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,30*
€ 20,32*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 20,35*
10 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,22*
€ 20,35*
Lager 1682
611
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 21,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
1 Packung enthält 30 Rollen (ab € 0,579* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557000
ab € 40,53*
Zubehör
Tork
557008
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.