Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976921522 Herst.-Nr.: 557008 EAN/GTIN: 7322540355017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Tork Spender für Kleinrollen Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik ist besonders benutzerfreundlich und bietet Platz für zwei Kleinrollen Toilettenpapier, sodass er ausgesprochen wartungsarm ist. Der Kleinrollen Spender ist platzsparend und eignet sich perfekt für Waschräume mit geringer Besucherfrequenz. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht. - Der Tork Elevation Spender in Schwarz zeichnet sich durch sein funktionales und modernes Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht und höchste Hygiene bietet
- Mit diesem Toilettenpapierspender lässt sich die Papiermenge ganz einfach selbst bestimmen und durch die Zähne leicht abreißen
- Der Toilettenpapierspender von Tork ermöglicht durch das halbtransparente Sichtfenster eine bequeme Füllstandskontrolle / Kapazität für 2 Rollen minimiert den Wartungsaufwand
- Verbesserte Hygiene: Die moderne, logische Konstruktion schützt die Rollen und ist besonders benutzerfreundlich / Ideal für Waschräume mit geringer Besucherfrequenz
- Lieferumfang: 1 x Tork T4 Rollenspender für Kleinrollen / Schwarz / Platz für 2 Kleinrollen Toilettenpapier / Höhe: 15.8 cm, Breite 28.6cm, Tiefe: 15.3cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork doppelrollen-spender, doppelrollen spender, klopapierhalter schwarz, klopapier;wc-papier;papiertücher tork;tork;tork elevation;tork klopapier;klopapier großpackung;klopapier rollen;tork wandhalter;toilette papier;Toilettenpapierrolle;toilettenpapierrollen;toilettentücher spender;papiertücher wc;klopapierrollen halter;klopapierrollenhalter;klopapier rollen;klopapier rollen halter;toilettentücher trocken;toilettenpapierspender;toilettenpapierspender wand;spender;spender bad;papierspender;tork mini;papierspender bad;tork rolle;tork rollenhalter;tork rollenspender;papierspender plastik;tork papierspender;wc papierspender;papierspender tork;papierspender wandmontage;kleiner spender;spender toilettenpapier;tork klopapierspender;toilettenpapierspender schwarz;papierspender schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 35,99* | € 46,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 39,33* | € 52,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 43,49* | € 56,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 43,98* | € 58,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 357 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 46,14* | € 59,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|