Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Toilettenpapier Jumbo 8570 2-lagig ws 500Bl. 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446228201
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8570
EAN/GTIN:
     5027375052026
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Toilettenpapier löst sich in Wasser auf, sodass die Abwasserleitungen nicht verstopfen, was die Wartungskosten senkt. Das unverzichtbare Toilettenpapier für jedes geschäftliche Umfeld. Ideal für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die Wert auf Qualität legen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Variante:
Großrolle
Verwendung für Produkt:
Spender AquariusT Jumbo 6958, 6947, 6991, 7184, Kimberly-Clark 8974, AquariusT Single, Midi
Kerndurchmesser:
7,9 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
500 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,99*
€ 56,03*
Lager 1682
104
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 57,13*
3 Tage
2
€ 2,90*
ab € 44,61*
€ 58,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,67*
€ 59,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 53,37*
€ 70,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,79*
€ 66,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 7,33167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.