| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-446232100 Herst.-Nr.: 419951 EAN/GTIN: 8024929009427 |
| |
|
| | |
| Papernet Handtuchrolle Autocut Simplify 19,6 cm x 130 m (B x L) Zellstoff weiß 3 Rl./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Autocut Simplify | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchrolle Autocut Simplify | Verwendung für Produkt: | Papernet Handtuchspender Simplify 421338 | Maße: | 19,6 cm x 130 m (B x L) | Rollendurchmesser: | 18,5 cm | Kerndurchmesser: | 3,9 cm | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | Material des Papierhandtuches: | Zellstoff | geprägt: | Ja | Farbe des Papierhandtuches: | weiß | Packungsmenge: | 3 Rl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Einmalhandtuch, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Rollenhandtücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,20* | € 17,25* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,07* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,06667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|